RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 63V dc 10000μF

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 10000μF Technology = Electrolytic Voltage = 63V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 35 (Dia.) x 50mm Length = 50mm Height = 50mm Diameter = 35mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 10mm Series = RS Life = 2000h RS Aluminum Capacitor, Snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan