RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 6.3V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 6.3V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 5 (Dia.) x 5mm Length = 5mm Height = 5mm Diameter = 5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = + 105°C Lead Pitch = 2mm Series = RS Life = 1000h RS Aluminum 5mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan