RS PRO RS Pro aluminum electrolytic capacitor 50V dc 22μF

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 22μF Technology = Electrolytic Voltage = 50V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 6 (Dia.) x 7mm Length = 7mm Height = 7mm Diameter = 6mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 2.5mm Series = RS Tolerance = ±20% RS Aluminum 7 mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan