RS PRO RS Pro Aluminum Electrolytic Capacitor 450V dc 150μF

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 150μF Technology = Electrolytic Voltage = 450V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 22 (Dia.) x 50mm Length = 50mm Height = 50mm Diameter = 22mm Operating Temperature Min = -25°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 10mm Series = RS Tolerance = ±20% RS Aluminum Capacitor, Snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan