RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 35V dc 6800μF

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 6800μF Technology = Electrolytic Voltage = 35V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 22 (Dia.) x 40mm Length = 40mm Height = 40mm Diameter = 22mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 10mm Series = RS Dielectric Material Family = Aluminum Electrolytic RS Aluminum Capacitor, Snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan