RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 35V dc 10μF

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 10μF Technology = Electrolytic Voltage = 35V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 5 (Dia.) x 5mm Length = 5mm Height = 5mm Diameter = 5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 2mm Series = RS Life = 1000h RS Aluminum 5mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan