RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 35V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic voltage = 35V dc Mounting type = Through hole dimensions = 8 (Dia.) X 7mm Length = 7mm Height = 7mm Diameter = 8mm Operating temperature Min = -40 °C Operating temperature Max = +105 °C Lead pitch = 3.5mm Series = RS tolerance = ± 20% RS Aluminum 7mm radial capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan