RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 350V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 350V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 18 (Dia.) x 36mm Length = 36mm Height = 36mm Diameter = 18mm Operating Temperature Min = -25°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead pitch = 7.5mm Series = RS Dielectric loss tangent = 20% General-purpose radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan