RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 25V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 25V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 6 (Dia.) x 7mm Length = 7mm Height = 7mm Diameter = 6mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 2.5mm Series = RS Tolerance (Plus) = 20% RS Aluminum 7 mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan