RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 250V dc 1μF

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1μF Technology = Electrolytic Voltage = 250V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 6.3 (Dia.) x 11mm Length = 11mm Height = 11mm Diameter = 6.3mm Operating Temperature Min = -25°C Operating Temperature Max = + 105°C Lead pitch = 2.5mm Series = RS Life = 1000h General-purpose radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan