RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 200V dc 100μF

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100μF Technology = Electrolytic Voltage = 200V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 16 (Dia.) x 26mm Length = 26mm Height = 26mm Diameter = 16mm Operating Temperature Min = -25°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 7.5mm Series = RS Leakage Current = <=0.03 CV or 3 μA @ 1 minute General Purpose Radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan