RS PRO RS Pro Aluminum electrolytic capacitor 16V dc 47μF

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 47μF Technology = Electrolytic Voltage = 16V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 5 (Dia.) x 7mm Length = 7mm Height = 7mm Diameter = 5mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead Pitch = 2mm Series = RS Tolerance (minus) = -20% RS Aluminum 7mm Radial Capacitor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan