RS PRO RS Pro aluminum electrolytic capacitor 10V dc 1000μF

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 1000μF Technology = Electrolytic Voltage = 10V dc Mounting Type = Through Hole Dimensions = 8 (Dia.) x 14mm Length = 14mm Height = 14mm Diameter = 8mm Operating Temperature Min = -40°C Operating Temperature Max = +105 °C Lead pitch = 3.5mm Series = RS Tolerance = ±20% General purpose radial 6.3 -> 16 V. Axial RS aluminum electrolytic capacitor, LHK series 105 °C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan