RS PRO RS Pro Aluminum Case, Aluminum Natural, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 222.1 x 145.9 x 55.9mm External Length = 222.1 mm External Width = 145.9 mm External Height = 55.9 mm Color = Natural Lid Color = Unpainted Flange = N Shield = Y Al Diecast Aluminum Enclosure with EMI/RFI shielding. Aluminum die-cast alloy (LM24, BS1490) Rimmed lid provides better than 40dB (10MHz) or 76dB (100kHz) EMI/RFI shielding Galvanized mild steel M3.5 fixing screws Boxes can be used up to 250 °C without adverse effects on materials and construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan