RS PRO RS Pro Aluminum Case, Aluminum Natural, 171.9 x 120.9 x 55mm

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 171.9 x 120.9 x 55mm External Length = 171.9 mm External Width = 120.9 mm External Height = 55 mm Color = Natural Lid Color = Natural Flange = N Shield = Y Al Die Cast Mi Enclosure, EMI/RFI shielded. Aluminum die-cast alloy (LM24, BS1490) rimmed lid provides EMI/RFI shielding better than 40dB (10MHz) or 76dB (100kHz) M3.5 fixing screws in galvanized mild steel Box is , can be used up to 250 °C without adverse effects on materials and structures

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan