RS PRO RS Pro Aluminum Case, Aluminum Gray, 275 x 175 x 65.5mm

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 275 x 175 x 65.5mm External Length = 275 mm External Width = 175 mm External Height = 65.5 mm Color = Gray Lid Color = Gray Flange = N Shielding = Y EMI/RFI Screened , Stove Finish. Aluminum die-cast alloy (LM2, BS1490) Stove Finish - Textured Acrylic Stove Finish Stainless steel M3.5 countersunk screws for tight seal with rimmed lid Minimum wall thickness 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan