RS PRO RS Pro aluminum case, aluminum gray, 250 x 250 x 100mm

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 250 x 250 x 100mm External Length = 250 mm External Width = 250 mm External Height = 100 mm Color = Gray Lid Color = Gray Flange = N Shielding = Y EMI/RFI Screened - Powder coated aluminum die-cast alloy (LM2, BS1490) EMI/RFI screened Socket part numbers 3636 ; ; 517-3557 517-3557 ; ; 517-3541 517-3541 ; ; 517-3642 517-3642 ; or can be partitioned per component mounting board Countersunk stainless steel M3.5 fixing screws Minimum wall thickness 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan