RS PRO RS Pro aluminum case, aluminum gray, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 222.1 x 145.9 x 55.9mm External Length = 222.1 mm External Width = 145.9 mm External Height = 55.9 mm Color = Gray Lid Color = Gray Flange = N Shield = Y EMI/RFI Screened - Powder coated. Aluminum die-cast alloy (LM2, BS1490) EMI/RFI screened Socket part numbers: 517-3670 517-3670, 517-3686 517-3686, 517-3591 517-3591, 517-3636 517 -3636 , ; 517-3557 517-3557 , ; 517-3541 517-3541 , ; 517-3642 517-3642 , ; , or can be partitioned by component mounting board Countersunk stainless steel M3.5 fixing screws Minimum wall thickness 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan