RS PRO RS Pro aluminum case, aluminum gray, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 114.5 x 63.6 x 30.3mm External Length = 114.5 mm External Width = 63.6 mm External Height = 30.3 mm Color = Gray Lid Color = Gray Flange = N Shield = Y EMI/RFI Screened , Stove Finish. Aluminum die-cast alloy (LM2, BS1490) Stove Finish - Textured Acrylic Stove Finish Stainless steel M3.5 countersunk screws for tight seal with rimmed lid Minimum wall thickness 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan