RS PRO RS Pro aluminum case, aluminum black, 250 x 250 x 100mm

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Aluminum Die Cast Dimensions = 250 x 250 x 100mm External Length = 250 mm External Width = 250 mm External Height = 100 mm Color = Black Lid Color = Black Flange = N Shielding = Y EMI/RFI Screened, Stove Finish. Aluminum die-cast alloy (LM2, BS1490) Stove Finish - Textured Acrylic Stove Finish Stainless steel M3.5 countersunk screw for tight sealing with rimmed lid Minimum wall thickness 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan