RS PRO RS PRO Actuator/Sensor Cable, 3 Cores

Sebelum PPN:
Rp319.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of cores = 3
Length = 3m
Number of contacts per connector = 3
Connector 2 Gender = Male

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan