RS PRO RS PRO Accessories Stainless Steel Metallic Silver, 29mm x 51mm x 16mm

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 51mm
Compatible with: RS PRO Aluminium Enclosure Depth: 16mm
Material = Stainless Steel Dimensions = 51 x 16 x 28.5mm
Height = 29mm
Color = Metallic Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan