RS PRO RS PRO Accessories Stainless Steel Metallic Silver, 15mm x 38mm x 10mm

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 38mm
Compatible with: RS PRO Aluminium Enclosure Depth: 10mm
Material = Stainless steel Dimensions = 38 x 10 x 15mm
Height = 15mm
Color = Metallic Silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan