RS PRO RS Pro A / V connector adapter DVI-I VGA

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Termination 1 = DVI-I Termination 2 = VGA Type = Convert from Adapter Type = Convert to DVI-I Type = Convert from VGA Gender = Convert to Female Gender = Male Body Orientation = Straight Contact Material = Nickel Plating Color = Black Current Rating = 3A Video DVI Interface Cables. A series of cable assemblies capable of interfacing analog monitors/graphic cards with digital displays.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan