RS PRO RS PRO 6.35mm Panel Mount Jack Socket

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Female Size = 6.35 mm
Mounting Type = Panel Mount Type = Jack Socket Connection Direction = Right Angle Wiring Method = Solder Tag Surface Treatment: Contact = Gold Rated Current = 5A
Housing Material = Nylon Color = Black Contact Material = Gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan