RS PRO RS Pro 2-port RJ adapter

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Adapter Interface Type = RJ11 Number of Ports = 2 Wiring Configuration = Straight Through Length = 21mm Width = 26mm Depth = 36mm RJ11, RJ45 3 Pole Socket Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan