RS PRO RS PRO 2 Port RJ45 Connector, Shielded

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = 2-pole splitter adapter Interface type = RJ45 Number of female ports = 2
Shield Type = Shielded Wiring Configuration = Straight Through Length = 47mm
Width = 36mm
Depth = 21mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan