RS PRO RS PRO 2 Port RJ Extender Cat6a Shielded

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Extender Interface Type = RJ45
LAN Category = Cat6a
Number of ports = 2
Shielded type = Shielded Extension length = 20 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan