RS PRO RS PRO 2 Port RJ Adapter

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RJ11 to RJ45 3-pole socket adapter
Feature
Specification
Type = Adapter Interface Type = RJ45
Number of ports = 2
Wiring configuration = Straight through Length = 21mm
Width = 26mm
Depth = 36mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan