RS PRO RS PRO 1U Rack Panel

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Rack Panel Color = Black
Material = Steel Depth = 482mm
Number of holes = 16
Length = 44mm
Handle = Yes Hinge = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan