Spesifikasi
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
SpecificationType = Rack Panel Color = Black
Material = Steel Depth = 482mm
Number of holes = 16
Length = 44mm
Handle = Yes Hinge = No
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































