RS PRO RS PRO 1-Port Ethernet Coupler Cat5e UTP

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RS PRO XLR Format RJ45 Connector, Metal
Feature
Specification
LAN Category = Cat5e
Number of ports = 1
Shield Type = UTP
Width = 26mm
Series = FT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan