RS PRO RS PRO 100nF 50V dc Ceramic Capacitor

Sebelum PPN:
Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Capacitance = 100nF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Through Hole Tolerance = ±10%
Temperature characteristics = X7R
Operating temperature Max = +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan