RS PRO RS PRO 1 Port RJ-45 Coupler Cat5e Unshielded

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Coupler Interface Type = RJ45 Female
LAN Category = Cat5e
Number of ports = 1
Shield Type = Unshielded Wiring Configuration = Rollover Length = 37.5mm
Width = 2.22mm
Depth = 16.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan