RS PRO RS Pro 1 port RJ adapter unshielded

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Adapter Interface Type = 9-pin D-Sub Male, Number of RJ45 Ports = 1 Shield Type = Unshielded Length = 15mm Width = 33mm Depth = 49.5mm Standard (Hand Tight Screw) Adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan