RS PRO RS PRO 1 Port Ethernet Coupler Cat6 Unshielded

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Punch Down Coupler Interface Type = RJ45 Female
LAN Category = Cat6
Number of ports = 1
Shielding type = Unshielded Wiring configuration = Straight through Length = 30mm
Width = 25mm
Depth = 25mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan