RS PRO Resin case RS Pro 231 x 212 x 67mm ABS gray

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = ABS Plastic External Length = 231 mm External Width = 212 mm External Height = 67 mm External Dimensions = 231 x 212 x 67mm Color = Gray Ventilation = N Carrying Handle = N Standards Met = RoHS RFI Shielded / Unshielded Case. Suitable for IT, instrumentation, and medical applications EMI/RFI nickel acrylic shield structure type available (part number: 284-6511 284-6511) Maximum allowable board size: 200 x 197 mm (horizontal mounting 200 x 197 mm, vertical mounting 203 x 57 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan