RS PRO Resin case RS Pro 159 x 205 x 64mm ABS white

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = ABS Plastic External Length = 159 mm External Width = 205 mm External Height = 64 mm External Dimensions = 159 x 205 x 64mm Color = White Ventilation = N Carrying Handle = N Standard Compliance = 4 RoHS Rubber Feet. Small size case. Two-part case with molded bosses for PCB mounting Side slots for mounting chassis rails on both halves Panel thickness 1.57 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan