RS PRO PT100 Sensor RS Pro PT100 0.06°C

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Type = PT100 Probe Length = 250mm Probe Diameter = 6mm Minimum Detectable Temperature = -50°C Maximum Detectable Temperature = +250°C Terminal Type = Lead Wire Cable Length = 2m Probe Material = Stainless Steel Number of Wires = 4 Accuracy = 0.06°C Precision PT100 Sensor. PT100 Sensor in Stainless Steel Probe Accuracy: ± 0.06 °C @ 0 °C, 1//5 Class B Sensing Length: 25 mm, Minimum Immersion Length: 150 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan