RS PRO PT100 sensor +RS+Pro+PT100+ class B

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Type = PT100 Probe Length = 25mm Probe Diameter = 3mm Minimum Sensing Temperature = -50°C Maximum Sensing Temperature = +250°C Terminal Type = Bare Wire Tail Cable Length = 2m Probe Material = Stainless Steel Number of Wires = 4 Accuracy = Class B Industrial PT100 Sensor. RS Pro Pt100 universal temperature probe. Rigid 316 stainless steel sheath accommodates a variety of probe diameters. PT100 Class B 4-wire Hard stainless steel probe Teflon insulated flexible lead

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan