RS PRO Process Pump Controller RS PRO Brushless Micro Pump 6 → 28V DC Protection Class: IP20

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatibility Pump Type = Brushless Micro Pump Supply Voltage = 6 to 28 V DC
Maximum flow rate = 9L/min
Connections: 2 screw terminals (input), 3 screw terminals (output)
IP class = protection class: IP20
Maximum outlet pressure = 10 bar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan