RS PRO PhotoMOS Relay Panasonic AQV217S, 6-Pin

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Maximum Forward Voltage = 1.5V Number of Pins = 6 Package Type = SOP Input Current Type = DC Maximum Input Current = 50 mA Isolation Voltage = 1.5 kVrms UL. PhotoMOS Relay GU (variations), SOP type. PhotoMOS relay that combines the advantages of solid-state and mechanical relays Ultra-compact SOP, micro analog signal control possible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan