RS PRO Metal case RS Pro 500 x 180 x 130mm galvanized white

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Material = Galvanized Steel External Length = 500 mm External Width = 180 mm External Height = 130 mm External Dimensions = 500 x 180 x 130mm Color = White Ventilation = Y Carrying Handle = N Standards Compliance = RoHS self-tapping assembly. Mounted Transformer Case. Two-part enclosure (lid and base) Slotted base and lid aid ventilation Base has keyhole fixing holes for wall mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan