RS PRO MCX plug RS PRO Plug

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Male *Body orientation: Straight *Terminal method: Solder *Mounting type: Cable mount *Battery type: Standard *Body plating: Gold *Impedance: 50Ω *Operating temperature Min: -55°C *Operating frequency: 12GHz *Contact Plating: Gold * Contact material: Brass * Series: MMCX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan