RS PRO MCX jack RS PRO

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female: Female, Male * Body orientation: Straight * Terminal method: Solder * Mounting type: Surface mount * Battery type: Standard * Body plating: Gold * Impedance: 50Ω * Operating temperature Min: -55°C * Operating frequency: 12GHz * Contact plating: Gold * Contact material: Beryllium copper * Series: MMCX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan