RS PRO Insulated handle SMA & SMB crimping tool

Sebelum PPN:
Rp8.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Crimp connector type = SMB Cable size = 0.7 mm ² , 2.7 mm ² , 3.25 mm ² Minimum wire size = 0.7 mm ² Minimum wire size = 3.25 mm ² Coaxial connector crimping pliers (for SMA/SMB). SMA Group B and SMB Crimping pliers for crimping connectors Hard steel crimp, steel body with insulated handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan