RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Length (mm)35
Light ColorClear
Luminous Flux (Lm)30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)220/260
Service Life3000h

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
T16 BA 15d Tube Type SBC 48 -> 260V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan