RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Length (mm)29
Light ColorClear
Luminous Flux (Lm)4.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)24/28
Service Life25000h

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
T-3 (10 mm) BA9 Tube MCC. Tube type MCC lamps are suitable for automotive and gaming industry applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan