RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Length (mm)25
Light ColorClear
Luminous Flux (Lm)12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)6.5
Service Life4000h

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
G-3 (11mm) BA9s round MCC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan