RS PRO Indicator light RS Pro

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated Voltage = 6.5 V Bulb Base = BA9s Rated Current = 150 mA Diameter = 10.5mm Bulb Size = T3 1/4 Length = 29 mm Lens Color = Clear Luminous Intensity = 6 lm Lifetime = 3000h T-3 (10 mm) BA9 Tube MCC. Tubular MCC lamps are suitable for applications in the automotive and gambling machine industries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan